KPロープドラム巻

KPロープドラム巻 - ユタカメイク
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86327333KP161巻(100m)16100KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
86327342RK71巻(300m)-300-
オープン
取扱い終了
代替品有
86327351RK81巻(200m)-200-
オープン
取扱い終了
代替品有
86327367RK91巻(200m)-200-
オープン
取扱い終了
代替品有
86327376RK101巻(200m)-200-
オープン
取扱い終了
代替品有
86327385RK51巻(150m)-150-
オープン
取扱い終了
代替品有
86327324RK61巻(100m)-100-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86327342RK739554286RK-7RK7 KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39554286KPロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク1巻
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
86327351RK839554295RK-8RK8 KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39554295KPロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク1巻
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
86327367RK939554304RK-9RK9 KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39554304KPロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク1巻
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
86327376RK1039554313RK-10RK10 KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39554313KPロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク1巻
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
86327385RK539554322RK-5RK5 KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39554322KPロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク1巻
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
86327324RK639554261RK-6RK6 KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 39554261KPロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク1巻
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする