曜日別特売

KPロープ万能パック 9Φ×30m

KPロープ万能パック 9Φ×30m - ユタカメイクKPロープ万能パック 9Φ×30m - ユタカメイク
トラスコ品番794-6163質量(g)1070RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86327543KP930930KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)バンド掛け/シュリンクパック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする