ユタカメイク
PEカラーロープ万能パック 6mm×20m ブラック
(1件のレビュー)
色
ブラック
材質
ポリエチレン(PE)
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
794-6996
質量(kg)
0.35
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
材質
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86328094
PE6204
6
20
ブラック
ポリエチレン(PE)
バンド掛巻
0.35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください