ユタカメイク
PEカラーロープ万能パック 9Φ×30m グリーン
トラスコ品番
828-0860
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86328137
PE930
9
30
ポリエチレン(PE)
グリーン
1.07
バンド掛巻
¥
6,846
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください