ユタカメイク
PEロープ巻物 12Φ×200m イエロー
(1件のレビュー)
トラスコ品番
113-7040
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86328164
PE60
12
200
ポリエチレン
イエロー
13.4
コイル巻
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください