曜日別特売

PEロープ巻物 3Φ×200m ホワイト

PEロープ巻物 3Φ×200m ホワイト - ユタカメイク
(1件のレビュー)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。

用途ネット、農園芸、インテリア等トラスコ品番113-5489幅(mm)3先端テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86328234PE773200ポリエチレン(PE)0.97バンド掛巻
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86328234
2019-11-06
用途: 農業でかんそうきとか籾摺り機の送風機から排出するビーニールダクトのガイド用
医療・福祉・介護関連業

結束バンドを外すとバラケレ取り扱いがしにくい芯にトイレットペーパーのような紙管に巻いてばらけないようにしてほしい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする