ユタカメイク
PEロープ巻物 4Φ×200m イエロー
色
イエロー
材質
ポリエチレン
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-5469
質量(kg)
1.6
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
材質
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86328252
PE80
4
200
イエロー
ポリエチレン
コイル巻
1.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください