曜日別特売

PEロープ巻物 6Φ×200m イエロー

PEロープ巻物 6Φ×200m イエロー - ユタカメイク
(1件のレビュー)
イエロー材質ポリエチレン包装形態コイル巻トラスコ品番113-5493質量(kg)3.5長さ(m)200太さ(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
包装形態
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86328356PE1006200イエローポリエチレンコイル巻3.5
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: ゴルフコースのローピングとして
びわの平ゴルフ倶楽部サービス業

いつもドラム式を使用してましたが、ドラムが無くても問題無く使用でき、コストを約半額まで削減出来ましたので、今後も利用していきます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする