ユタカメイク
PEロープ巻物 6Φ×200m コンシロ
色
コンシロ
材質
ポリエチレン
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-7042
質量(kg)
3.5
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
材質
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86328374
PE106
6
200
コンシロ
ポリエチレン
コイル巻
3.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください