ユタカメイク
PEロープ巻物 9Φ×200m コウハク
色
コウハク
材質
ポリエチレン
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-5519
質量(kg)
7.7
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
材質
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86328426
PE55
9
200
コウハク
ポリエチレン
コイル巻
7.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください