ユタカメイク
PPロープドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86328557
RP7
1箱(300m)
3
300
ポリプロピレン
-
-
-
ドラム巻
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86328566
RP8
1箱(200m)
4
200
ポリプロピレン
カッチ色
1790
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86328575
RP9
1箱(200m)
5
200
ポリプロピレン
カッチ色
2710
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
86328584
RP10
1箱(200m)
6
200
ポリプロピレン
-
-
-
ドラム巻
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86328593
RP5
1箱(150m)
9
150
ポリプロピレン
-
-
-
ドラム巻
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86328532
RP6
1箱(100m)
12
100
ポリプロピレン
-
-
-
ドラム巻
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください