ユタカメイク
PSロープ 6Φ×300m
トラスコ品番
828-0816
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86328697
PS6300
6
300
ポリプロピレン
白
約1500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください