ユタカメイク
エステルクロス係留ドラム巻 9Φ×1m
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(150巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86328952
RD5
9
150
ポリエステル
白
8ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください