ユタカメイク
クレモナロープ巻物 6Φ×200m
材質
クレモナ
色
白
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
754-1767
質量(kg)
4.1
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86329214
V6200
6
200
クレモナ
白
バンド掛巻
4.1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください