曜日別特売

クレモナ金剛打ロープ

クレモナ金剛打ロープ - ユタカメイククレモナ金剛打ロープ - ユタカメイククレモナ金剛打ロープ - ユタカメイククレモナ金剛打ロープ - ユタカメイククレモナ金剛打ロープ - ユタカメイククレモナ金剛打ロープ - ユタカメイククレモナ金剛打ロープ - ユタカメイククレモナ金剛打ロープ - ユタカメイク
(5件のレビュー)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途各種結束、テント・タープ用等
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86329415RX-11巻(50m)350クレモナ0.31金剛打ボビン巻
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86329433RX-31巻(30m)530クレモナ0.41金剛打ボビン巻
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86329442RX-41巻(30m)630クレモナ0.64金剛打ボビン巻
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
86329406RX-51巻(150m)9150クレモナ6.55金剛打ドラム巻
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
86329354RX-61巻(100m)12100クレモナ7.56金剛打ドラム巻
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86329363RX-71巻(300m)3300クレモナ1.79金剛打ドラム巻
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39554487RX-81巻(200m)4200クレモナ1.99金剛打ドラム巻
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86329381RX-91巻(200m)5200クレモナ2.81金剛打ドラム巻
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
86329397RX-101巻(200m)6200クレモナ3.77金剛打ドラム巻
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
31264250RX-21巻430ビニロン---ボビン巻
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86329372RX-81巻(200m)4200ビニロン---ドラム巻
オープン
取扱い終了
代替品有
86329424RX-21巻(30m)430ビニロン---ボビン巻
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86329372RX-839554487RX-8RX-8 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 39554487クレモナ金剛打ロープユタカメイク1巻(200m)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86329363
2019-10-24
用途: パークゴルフ場のゴムティー係留用として利用
農・林・水産業

特に改善の余地はありませんが、野生動物(ハクビシン、タヌキ、きつねなど)に食いちぎられて困っています。何か良いものはないでしょうか?。

対象商品 : 39554487
2019-11-28
用途: ゴルフ練習場の打席仕切り板のシート取り替えと修理
有限会社南平物産

柔らかく非常に使いやすいです。今のところ改善点は見当たりません。

対象商品 : 86329442
2019-04-17
用途: 機械のメンテナンス時
尾北電設建設業・工事業

柔らかく使用しやすいのでいいと思います。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

対象商品 : 86329442
2016-11-01
用途: バルコニー床の防水材塗布作業時、エアコン室外機を手摺に固定し宙に浮かせる。
株式会社一ノ瀬建創建設業・工事業

細くて取扱いが容易であるうえ、強度は十分であり、材質が軟らかいので周囲への傷つけの心配がない。加えてねじれが無いので撤収にも好都合です。

対象商品 : 86329442
2015-07-01
用途: 飛散防止ネットの結束

使用中のロープカット先が、ばらけないようにボビンに止めれる何かが欲しい
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする