ナイロンロープ金剛打 3mm×20m

ナイロンロープ金剛打 3mm×20m - ユタカメイク
(1件のレビュー)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途装飾用、ネット用、リード用等トラスコ品番828-0482RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86329765A218320ナイロン0.107金剛打袋入
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86329765
2023-01-26
用途: 伐倒作業のスローラインとして使用予定
特定非営利活動法人けやの森自然塾教育・研究機関

樹木伐採の際のけん引ロープを木にかけるために購入しました。
普通のリコイルロープですが、金剛打ちでナイロン製のため、滑りがよく、強度もあるのでこれを選択しました。いままでは5mmのトラックロープで代用していましたが、10mくらいの枝にロープを投げるのが大変だったので、細く軽くなったこのロープに期待します。
リコイルロープとして使うには25ccくらいのチェンソー、刈払機に使える太さです。40ccくらいのエンジンだと3.5mm、発電機や耕運機、汎用エンジンには4mmくらいが適当だと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする