ユタカメイク
パイレンカラーロープ
材質
PP
種類
3ツ打ち
質量(g)
65
長さ(m)
8
太さ(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86329923
A80
4
8
PP
3ツ打ち
ゴールド
65
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86329941
A82
4
8
PP
3ツ打ち
レッド
65
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86329905
A81
4
8
PP
3ツ打ち
イエロー
65
オープン
取扱い終了
86329914
A83
4
8
PP
3ツ打ち
グリーン
65
オープン
取扱い終了
86329932
A84
4
8
PP
3ツ打ち
ブルー
65
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください