ユタカメイク
パイレンカラーロープ 5Φ×10m
安価で軽量・強度に優れたロープです。
発色が良くレジャー向きです。
用途
各種結束、テント・タープ用等
タイプ
両端テープ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86329957
A-89
5
10
ポリプロピレン
イエロー
125
3ツ打
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
86329966
A-90
5
10
ポリプロピレン
オレンジ
125
3ツ打
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86329984
A-91
5
10
ポリプロピレン
ピンク
125
3ツ打
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
86329975
A-92
5
10
ポリプロピレン
グリーン
125
3ツ打
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください