ユタカメイク
ポリエステルロープ ドラム巻
(1件のレビュー)
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
加工
(先端)テープ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86330334
RS-7
3
300
ポリエステル
白
ドラム巻
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86330343
RS-8
4
200
ポリエステル
白
ドラム巻
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
86330352
RS-9
5
200
ポリエステル
白
ドラム巻
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
39554882
RS-10
6
200
ポリエステル
白
ドラム巻
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください