ユタカメイク
綿ロープシュリンクパック
(1件のレビュー)
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途
トラックの荷締め等
トラスコ品番
494-8955
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86331122
TC-5
12
20
綿(混綿)
1.25
シュリンクパック
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください