曜日別特売

綿ロープドラム巻

綿ロープドラム巻 - ユタカメイク綿ロープドラム巻 - ユタカメイク
(1件のレビュー)

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86331183RC71巻3300綿生成1.93ツ打ちドラム巻
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
86331192RC81巻4200綿2.1-ドラム巻
10,400
7,798
8,578(税込)
当日出荷
86331217RC101箱(200m)6200綿---
オープン
取扱い終了
代替品有
86331226RC51箱(150m)9150綿---
オープン
取扱い終了
代替品有
86331165RC61箱(100m)12100綿---
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86331217RC1039556002RC-10RC10 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 39556002綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク1巻
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
86331226RC539556011RC-5RC5 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 39556011綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク1巻
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
86331165RC639555966RC-6RC6 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 39555966綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク1巻
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86331183
2017-12-26
用途: 商品の梱包資材として使用しています。巻が大きいのでどんどん使えて気に入ってます。
有限会社紀ノ国屋本店製造業

使用後は子供の玩具ににもなりそうですし、何とかリサイクルできればと思います。捨てるのがもったいないです。玩具にするには中心部分が金属なの危険ですし、可燃物にも出せず分別に困っています。その部分が改善されれば満足度アップです。今後もこちらで購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
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
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする