ユタカメイク
綿ロープ巻物 3Φ×300m
材質
綿(混綿)
色
白
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
829-1206
質量(kg)
2.1
長さ(m)
300
太さ(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86331271
C3300
3
300
綿(混綿)
白
バンド掛巻
2.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください