曜日別特売

綿金剛打ロープドラム巻

綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク
(2件のレビュー)

細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
店頭での切り売り用に最適

材質綿(混綿)包装形態ドラム巻種類金剛打RoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86331393RCX33001箱(300m)3300綿(混綿)金剛打ドラム巻1.74
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
86331402RCX42001箱(200m)4200綿(混綿)金剛打ドラム巻1.77
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
86331411RCX52001箱(200m)5200綿(混綿)金剛打ドラム巻2.74
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
86331436RCX62001箱(200m)6200綿(混綿)金剛打ドラム巻3.64
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
86331445RCX101箱(300m)6300綿(混綿)金剛打ドラム巻5
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86331463RCX51箱(150m)9150綿(混綿)金剛打ドラム巻2.74
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
86331375RCX61箱(100m)12100綿(混綿)金剛打ドラム巻3.64
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86331445
2020-05-11
用途: テントの編み込み
サービス業

少し引っ張るとすぐに切れてしまい使い物になりませんでした。ゴミを買ったようなものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 86331375
2016-06-09
用途: 風力発電所メンテナンス工事
株式会社カタヤマCS建設業・工事業

柔らかく使いやすい。もう少し大きくて丈夫なドラムに巻いて来てほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする