ユタカメイク
綿金剛打ロープドラム巻 8Φ×1m
材質
綿(混綿)
色
白
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
113-3938
質量(kg)
5
種類
金剛打
長さ(m)
1
太さ(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86331454
RCX11
8
1
綿(混綿)
金剛打
白
ドラム巻
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください