曜日別特売

荷造り紐 PPコード 5mm×500m

荷造り紐 PPコード 5mm×500m - ユタカメイク
材質ポリプロピレントラスコ品番113-5524質量(g)2000長さ(m)500太さ(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86331752PC20050052000ポリプロピレン
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする