ユタカメイク
荷造り紐 PSロープ
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途
一般荷造り、結束等
タイプ
円柱タイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86332407
M-111
5
80
ポリプロピレン(PP)
ブルー
200
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
86332416
M-111
5
80
ポリプロピレン(PP)
レッド
200
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86332425
M-111
5
80
ポリプロピレン(PP)
ホワイト
200
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
86332391
M-111
5
80
ポリプロピレン
イエロー
200
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください