ユタカメイク
荷造り紐 PSロープ平巻 5mm×30m
(1件のレビュー)
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
113-0783
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86332504
M166
5
30
ポリプロピレン(PP)
ホワイト
100
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください