緩衝材 保温・保冷シート

緩衝材 保温・保冷シート - ユタカメイク緩衝材 保温・保冷シート - ユタカメイク緩衝材 保温・保冷シート - ユタカメイク
(3件のレビュー)

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。

用途保温・保冷用のクッション材タイプアルミ蒸着タイプ幅(m)0.9長さ(m)1.1質量(g)118トラスコ品番494-8751材質ポリエチレン+アルミ厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333091A-143
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 保冷のために
医療・福祉・介護関連業

クーラーボックスの保冷効果を高めるために使っています。
クーラーボックスの底をプチプチで底上げし、
この保冷シートで、縦と横から、ぐるっと巻いています。
クーラーボックスの保冷効果が高まって、使いやすくなりました。
保冷剤が長く持つようになりました。
おすすめです。

2025-07-24
用途: リュックの中に
医療・福祉・介護関連業

リュックの中を縦収納にするために購入しました。
u字型に入れています。
カバンの中の携帯電話や、充電器などのクッションになりました。
災害時には、シートとして使おうと思っています。
リュックを使う人におすすめです。

2020-02-05
用途: 冷凍商品の配送
卸売・小売業

冷凍商品を包んで配送に使用目的で購入。
程よいクッションで安心感があり、キチンと保冷されている。
もう少し、ホントにもう少しお安くなるとありがたし。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする