曜日別特売

アルミ保冷バッグ 大

アルミ保冷バッグ 大 - オカザキアルミ保冷バッグ 大 - オカザキ

アウトドアや食品のお買い物に

用途
アルミ保冷バッグ
材質
本体:発泡ポリエチレン・アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリエチレン
幅(mm)
300
高さ(mm)
380
奥行(mm)
170
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383890-
オープン
¥249
¥274(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする