ユタカメイク
金具 Dカン A38×C4
トラスコ品番
828-0787
材質
スチール
質量(g)
30
種類
リンク
寸法C(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
寸法A(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86333256
JI04
38
38
38
34
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください