金具 FDカン A30×B24×C9 ブラック

金具 FDカン A30×B24×C9 ブラック - ユタカメイク金具 FDカン A30×B24×C9 ブラック - ユタカメイク
トラスコ品番828-0782材質ポリアセタールブラック質量(g)10種類リンク適合ベルト幅(mm)30寸法A(mm)30寸法B(mm)24寸法C(mm)9縦(mm)30横(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333274JE04
オープン
149
164(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする