金具 トライリング A25×B40×C5.5 ブラック

金具 トライリング A25×B40×C5.5 ブラック - ユタカメイク
トラスコ品番849-1691材質ポリアセタールブラック材質(本体)ポリアセタール質量(g)10種類リンク適合ベルト幅(mm)25寸法A(mm)25寸法B(mm)40寸法C(mm)5.5縦(mm)25横(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333441JF02
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする