ユタカメイク
金具 ローラーバックル 30mm用
(1件のレビュー)
トラスコ品番
794-5973
質量(g)
30
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
34
横(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86333642
JA23
オープン
¥289
¥
239
アウトレット
¥263
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください