ユタカメイク
金具 月カン
材質
スチール
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86333694
JJ01
20
21
2.5
21
20
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86333721
JJ04
38
40
3.5
40
31
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください