ユタカメイク
金具 月カン A25×C3
トラスコ品番
829-1200
材質
スチール
質量(g)
22
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
25
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
3
縦(mm)
25
横(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86333703
JJ02
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください