曜日別特売

金具 小カン

金具 小カン - ユタカメイク金具 小カン - ユタカメイク
材質スチール種類リンク寸法B(mm)7寸法C(mm)2横(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
寸法A(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333755JL01202121
オープン
99
109(税込)
9日以内出荷
返品不可
86333764JL02252525
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする