金具 小カン A30×B8×C2.9

金具 小カン A30×B8×C2.9 - ユタカメイク金具 小カン A30×B8×C2.9 - ユタカメイク
(1件のレビュー)
トラスコ品番828-0790材質スチール質量(g)22種類リンク横(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333773JL03303082.930
オープン
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86333773
2024-06-05
用途: バイクのバッテリー固定に

バイクのバッテリー固定ベルトが切れたので、手元に有ったゴムベルトで自作しました。
純正品は結構高いので安上りに直せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする