ユタカメイク
金具 小カン A38×B10×C2.6
トラスコ品番
828-0791
材質
スチール
質量(g)
23
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
38
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
2.6
縦(mm)
38
横(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86333782
JL04
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください