ユタカメイク
月カン
トラスコ品番
829-1203
材質
スチール
質量(g)
38
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
50
寸法A(mm)
53
寸法C(mm)
4.5
縦(mm)
53
横(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86334211
JJ05
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください