ユタカメイク
ザ・紐 極太紐 5m
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86335173
AC304
9
5
アクリル
ピンク
90
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
86335182
AC310
9
5
アクリル
ブラウン
90
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
86335164
AC311
9
5
アクリル
グリーン
90
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください