ユタカメイク
ザ・紐 細 10m
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86335207
AC04
2
10
アクリル
ピンク
10
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
86335216
AC10
2
10
アクリル
ブラウン
10
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
86335191
AC11
2
10
アクリル
グリーン
10
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください