船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き)

船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) - 工進

作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに

用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)材質本体ADC電流(A)31電圧(V)DC-24回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70能力常用140~280kg / 最大500~1000kgモーター出力(W)550巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25定格時間(時間)1h/31A内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86336056REL-5524LB851-65802464-9481-64
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
86336065RES-5524LB851-65903064-9481-76
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする