船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ

船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ - 工進船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ - 工進船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ - 工進船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ - 工進船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ - 工進船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ - 工進船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ - 工進

網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。

用途網の巻き上げに材質本体ADC回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター出力(W)
電圧(V)
電流(A)
定格時間(時間)
能力
巻上速度(m/min)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86337081MR-2512250DC-12301h/30A最大125~250kg12~2236
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
86337097MR-4024400DC-24251h/25A最大450~900kg16~3038
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする