曜日別特売

船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ

船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ - 工進船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ - 工進船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ - 工進船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ - 工進船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ - 工進船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ - 工進船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ - 工進船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ - 工進

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。

用途巻き上げ作業に材質本体チタンボロン付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※アンカー+ロープの質量は、巻上能力(常用)の半分以下の質量を目安に設定してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター出力(W)
電圧(V)
電流(A)
定格時間(時間)
能力
巻上速度(m/min)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ブレーカ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86337185RN-2012140DC-12151h/15A常用35kg/最大50kg2710015A9
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
86337194RN-2012H200DC-12241h/24A常用50kg/最大120kg2710030A13
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
86337212RN-2512H250DC-12301h/30A常用60kg/最大200kg3212030A15
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
86337203RN-2024H200DC-24131h/13A常用50kg/最大120kg2710020A13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする