工進
海水用モーターポンプ MFシリーズ
甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途
ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
使用液
海水
内容量
1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸入/吐出口径
出力(kW)
電圧(V)
揚程(m)
全揚程(m)
吸入揚程(m)
最大吐出量(L/min)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86337291
MF-2524
25
25
0.25
DC-24
9
9
3
80
80
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86337307
MF-4024X
40
40
0.4
DC-24
14
14
3
150
150
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
86337377
MF-40MS
40
40
1.5
三相200
29
29
4
50HZ:170/60HZ:200
170/200
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,310
/
税込
¥
2,541
北海道地方
数量1につき
¥
2,940
/
税込
¥
3,234
沖縄地方
数量1につき
¥
2,940
/
税込
¥
3,234
離島
数量1につき
¥
3,740
/
税込
¥
4,114