寺田ポンプ製作所
セルプラエンジンポンプ(高圧用)
材質
ケーシング:FC200、羽根車:CAC406
種類
セルプラエンジンポンプ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86809457
ERH-2G
850-9521
ストレーナー1個
230
¥
5,590,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86809466
ERH-2HD
850-9522
ホースカップリング1組、ストレーナー1個
385
¥
3,259,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86809475
ERH-2RX
850-9523
ホースカップリング1組、ストレーナー1個
64
¥
589,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください