※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
セルプラエンジンポンプ(高圧用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86809475
品番
ERH-2RX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥589,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
850-9523
セット内容
ホースカップリング1組、ストレーナー1個
材質
ケーシング:FC200、羽根車:CAC406
質量(kg)
64
種類
セルプラエンジンポンプ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません