SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ)
ちょう度
No.1
色
灰黒
トラスコ品番
836-3290
容量(g)
50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1箱(50g×12缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86338883
227158
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください