SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(フッ素グリース) スミテックF931 750g
色
白色
ちょう度
-(300)
使用目的
フッ素グリース
危険物の類別
非危険物
特性
耐荷重性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性、潤滑性
内容量
1缶(750g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86338962
252365
¥
104,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません