グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.1 16kg

グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.1   16kg - SUMICO(住鉱潤滑剤)

薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。
熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。
プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。
温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。
また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。
増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。

用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。商品タイプフッ素グリース特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性ちょう度314:0W(No.1)内容量(kg)16アズワン品番64-7143-60危険物の類別非危険物内容量1缶(16kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86338987252775
2,637,460
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする